00095994-SCARICO RAPIDO 3/8 EAQ3000-F03

Apparecchiature per il controllo della portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EAQ3000-F03
Rubix:999180300036956
Produttore:EAQ3000-F03
EAN:3618036125894
00095994-SCARICO RAPIDO 3/8 EAQ3000-F03

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio
Connessionefiletage r 3/8 (femelle)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095994-SCARICO RAPIDO 3/8 EAQ3000-F03


Apparecchiature per il controllo della portata
EAQ, valvola scarico rapido, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x56x50 mm
Peso205 g
Materialelega di alluminio
Connessionefiletage r 3/8 (femelle)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Portata3810 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
31,42 IVA esclusa
/ Unità
38,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione