00000770-VAL.UNIDIREZ.D EST.1/4 AKB02A-02S

Valvole unidirezionali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AKB02A-02S
Rubix:999220404005846
Produttore:00000770
EAN:3618035587600
00000770-VAL.UNIDIREZ.D EST.1/4 AKB02A-02S

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (corpo)
Connessionefemale thread rc 1/4 – male thread r 1/4 (bspt), with seal (s)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000770-VAL.UNIDIREZ.D EST.1/4 AKB02A-02S


Valvole unidirezionali
AKB, valvola di controllo con raccordo istantaneo, tipo a impulsi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x40x20 mm
Peso44 g
Materialepbt (corpo)
Connessionefemale thread rc 1/4 – male thread r 1/4 (bspt), with seal (s)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Paese d'origineJP
14,99 IVA esclusa
/ Unità
18,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione