V. DI BLOCCO A 90° UNIDIREZ. + RFU UNIDIREZ. 5512F1D6M1XX
RACCORDI FUNZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:5512.F1.D6.M1XX
Rubix:999180300023992
Produttore:5512F1D6M1XX


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione | diritto d6 + 1/8' maschio (bspp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : V. DI BLOCCO A 90° UNIDIREZ. + RFU UNIDIREZ. 5512F1D6M1XX
RIDUTTORE DI PRESSIONE 90° Specifiche:UNIDIREZIONALI Connessione A:DIRITTO D6 Connessione B:1/8" MASCHIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione | diritto d6 + 1/8' maschio (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 3 mm |
| Tipologia | valvola di blocco 90° unidirezionale + regolatore di portata (rfu) unidirezionale |
| Portata | 285 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione