00000784-ARTICOLO AKH04A-M5

Valvole unidirezionali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AKH04A-M5
Rubix:999221025029721
Produttore:00000784
EAN:3618035587419
00000784-ARTICOLO AKH04A-M5

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (corpo)
Connessionem5 x 0,8 male thread / ø4 mm one-touch (push-in) tube
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000784-ARTICOLO AKH04A-M5


Valvole unidirezionali
AKH, valvola di controllo con raccordo istantaneo, connettore maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x24x9 mm
Peso4 g
Materialepbt (corpo)
Connessionem5 x 0,8 male thread / ø4 mm one-touch (push-in) tube
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Diametro interno9,3 mm
Paese d'origineJP
9,47 IVA esclusa
/ Unità
11,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione