VALVES QUICK EXHAUST VALVES T70C4800

Valvola di scarico rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:T70C4800
Rubix:160000001770556
Produttore:T70C4800
VALVES QUICK EXHAUST VALVES T70C4800

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio (corpo);nbr (guarnizione)
Connessioneg1/2 (iso g parallel thread)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVES QUICK EXHAUST VALVES T70C4800


Valvola di scarico rapido G1/2

Informazioni tecniche


Attributi
Materialelega di alluminio (corpo);nbr (guarnizione)
Connessioneg1/2 (iso g parallel thread)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Diametro interno30 mm
Codice doganale84818079
59,04 IVA esclusa
/ Unità
72,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione