Riferimenti
Pneumax:551K.D6
Rubix:999180300024028


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef 1022 (tecnopolimero rinforzato fibra di vetro); pom copolimero; guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione | tubo 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 551KD6
CARTUCCIA Specifiche:DIRITTA Attacco:TUBO 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef 1022 (tecnopolimero rinforzato fibra di vetro); pom copolimero; guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione | tubo 6 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 6 mm |
| Tipologia | cartuccia diritta ø6 |
| Portata | 285 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore