Riferimenti
SMC:AKH08B-02S
Rubix:999221025029735
Produttore:00000816
EAN:3618035587204

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (corpo) |
|---|---|
| Connessione | one-touch fitting for ø8 mm tube to r 1/4 male thread (port size 02) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00000816-ARTICOLO AKH08B-02S
Valvole unidirezionali
AKH, valvola di controllo con raccordo istantaneo, connettore maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x42x16 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Materiale | pbt (corpo) |
| Connessione | one-touch fitting for ø8 mm tube to r 1/4 male thread (port size 02) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Diametro interno | 15,2 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione