SE.1323 BSP SE75351210

Hannifin Filtri integrati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:SE75351210
Rubix:999190800521635
Produttore:SE75351210
SE.1323 BSP SE75351210

Riepilogo info tecniche

Materialenylon/acciaio dolce placcato
Connessioneg 1 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SE.1323 BSP SE75351210


La serie Parker SE comprende una gamma di elementi di aspirazione / filtri incorporati nel serbatoio. Gli elementi sono dotati di una rete metallica in acciaio abs da 125 micron e sono in grado di gestire flussi a partire da 15.
Applicazione: - Gru a ponte e mobili
- Attrezzature antincendio
- Spedizionieri
- Presse idrauliche
- Unità di governo marine
- Centraline
- Gestione rifiuti, dumper e carrelli elevatori
- Escavatori
- Mietitrebbie
- Was
Marchio: Parker
Valvola di bypass Pressione nominale: Nessun bypass
Divisione: Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division
Divisione: Divisione filtrazione idraulica e processi industriali EMEA
Portata: 95 l/min
Materiale dell'alloggiamento: Nylon/Acciaio dolce placcato
Industria: - Agricoltura
- Edilizia
- Petrolio e gas
- Nautica
- Miniere
- Foreste
Lunghezza: 140
Valutazione micron: 125,0
Tipo di montaggio: Montaggio su serbatoio
Temperatura operativa: da -30 a 90
Diametro esterno: 86
Tipo di porta: G1½
Tipo di prodotto: Filtro idraulico
Tecnologia: Filtrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenylon/acciaio dolce placcato
Connessioneg 1 1/2
Pressione massima di esercizio0,03 bar
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Diametro interno86 mm
Portata95 l/min
Codice doganale84212980
52,18 IVA esclusa
/ Unità
63,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione