VALVES QUICK EXHAUST VALVES T70C2800
Valvola di scarico rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
IMI Norgren:T70C2800
Rubix:160000001770552
Produttore:T70C2800


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco (corpo); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione | g1/4 (iso g) |
Documenti
Dettagli del prodotto : VALVES QUICK EXHAUST VALVES T70C2800
Valvola di ventilazione rapida G1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega di zinco (corpo); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione | g1/4 (iso g) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Diametro interno | 19 mm |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione