DUAL PO CHECK SIZE 2 P2M2PXCA

Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P2M2PXCA
Rubix:999190800486281
Produttore:P2M2PXCA
DUAL PO CHECK SIZE 2 P2M2PXCA

Riepilogo info tecniche

Materialepoliammide 6,6 rinforzata con fibra di vetro (corpo); nitrile (otturatore); ottone (ugello); acciaio trattato (connettore a clip)
Connessioneswivel elbow push-in connector (4 mm od tube)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DUAL PO CHECK SIZE 2 P2M2PXCA


Abbinato a una doppia 3/2 NC, questo modulo bloccherà entrambi i flussi e fermerà il movimento del cilindro non appena le uscite della valvola saranno entrambe scaricate. Migliore di una valvola a 3 posizioni, fornisce un posizionamento più preciso quando montato vicino al cilindro.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliammide 6,6 rinforzata con fibra di vetro (corpo); nitrile (otturatore); ottone (ugello); acciaio trattato (connettore a clip)
Connessioneswivel elbow push-in connector (4 mm od tube)
Pressione massima di esercizio8 bar
Temperatura massima60 °C
Diametro interno5,5 mm
Tipologiamodulo a doppia valvola di ritegno p.o.
Codice doganale84812090
€ 102,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione