VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 858555

Valvola di non ritorno acqua e aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858555
Rubix:170000000536870
EAN:3660338136252
VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 858555

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 858555


Pressione min. 0,99 bar
Pressione max. 15 bar
Temperature da -20°C a +110°C

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima0 °C
57,25 IVA esclusa
/ Unità
69,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione