00000804-ARTICOLO AKH06B-02S

Valvole unidirezionali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AKH06B-02S
Rubix:999221025029730
Produttore:00000804
EAN:3618035587303
00000804-ARTICOLO AKH06B-02S

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (corpo)
Connessioneø6 mm push-to-connect (one-touch) x r1/4 male thread (bspt), with sealant
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000804-ARTICOLO AKH06B-02S


Valvole unidirezionali
AKH, valvola di controllo con raccordo istantaneo, connettore maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x30x16 mm
Peso18 g
Materialepbt (corpo)
Connessioneø6 mm push-to-connect (one-touch) x r1/4 male thread (bspt), with sealant
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Diametro interno11,6 mm
Paese d'origineJP
11,38 IVA esclusa
/ Unità
13,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione