VALVOLA SCARICO RAPIDO 00001437 AQ240F-06-06

Apparecchiature per il controllo della portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AQ240F-06-06
Rubix:999180300036735
Produttore:AQ240F-06-06
EAN:3618035569835
VALVOLA SCARICO RAPIDO 00001437 AQ240F-06-06

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (corpo)
Connessioneone-touch (push-in) tube fittings: in/out for ø6 mm tube; exhaust port fitting for ø6 mm tube
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA SCARICO RAPIDO 00001437 AQ240F-06-06


Apparecchiature per il controllo della portata
AQ*40F, valvola scarico rapido, raccordo istantaneo incorporato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x27x12 mm
Peso9 g
Materialepbt (corpo)
Connessioneone-touch (push-in) tube fittings: in/out for ø6 mm tube; exhaust port fitting for ø6 mm tube
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Diametro interno11,6 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
15,67 IVA esclusa
/ Unità
19,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione