00000872-VALVOLE UNIDIREZIONALI 1/2 AK4000-04
Valvole unidirezionali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AK4000-04
Rubix:999220623037784
Produttore:AK4000-04
EAN:3618035587877

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (valvola); acciaio inox (molla); nbr (anello); ottone, nbr (anello sede) |
|---|---|
| Connessione | rc 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00000872-VALVOLE UNIDIREZIONALI 1/2 AK4000-04
Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
AK, valvola di controllo, sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x67x36 mm |
|---|---|
| Peso | 136 g |
| Materiale | pom (valvola); acciaio inox (molla); nbr (anello); ottone, nbr (anello sede) |
| Connessione | rc 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione