VALVOLA SELETTRICE DI CIRCUITO OR 551141000000
RACCORDI FUNZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:5511.41.00
Rubix:999190900024377


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione | non prevista (00) |
Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA SELETTRICE DI CIRCUITO OR 551141000000
VALVOLA SELETTRICE DI CIRCUITO "OR" Connessione A: NON PREVISTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione | non prevista (00) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 4 mm |
| Tipologia | valvola selettrice di circuito or |
| Portata | 600 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione