Riferimenti
SMC:AKB04B-04S
Rubix:999221025029720
Produttore:00000780
EAN:3618035587488

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile |
|---|---|
| Connessione | rc 1/2 (female) - r 1/2 (male) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00000780-ARTICOLO AKB04B-04S
Valvole unidirezionali
AKB, valvola di controllo con raccordo istantaneo, tipo a impulsi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x56x28 mm |
|---|---|
| Peso | 110 g |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Connessione | rc 1/2 (female) - r 1/2 (male) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Tipologia | valvola di ritegno tipo boccola (serie akb), direzione di flusso libera b (da filetto femmina a filetto maschio) |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione