VALVOLA SCARICO RAPIDO 00001419 AQ240F-04-00

Apparecchiature per il controllo della portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AQ240F-04-00
Rubix:999180300036732
Produttore:00001419
EAN:3618035569866
VALVOLA SCARICO RAPIDO 00001419 AQ240F-04-00

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero
Connessionein/out: one-touch (push-in) tube fitting for ø4 mm tubing; exhaust: built-in silencer (port option 00)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA SCARICO RAPIDO 00001419 AQ240F-04-00


Apparecchiature per il controllo della portata
AQ*40F, valvola scarico rapido, raccordo istantaneo incorporato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x14x10 mm
Peso4 g
Materialepolimero
Connessionein/out: one-touch (push-in) tube fitting for ø4 mm tubing; exhaust: built-in silencer (port option 00)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Diametro interno4 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
14,85 IVA esclusa
/ Unità
18,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione