VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 858561
Valvola di scarico rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858561
Rubix:170000000536876
EAN:3660338136313

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 858561
Materiale: ottone. Pressione massima: 8 bar
Temperatura massima: 70°C
Utilizzo: aria compressa.
Temperatura massima: 70°C
Utilizzo: aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione