Riferimenti
Pneumax:5511.28.00
Rubix:999190900024374

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. PRESS.LINEA 0-8BAR CONN. 0 55112800
RIDUTTORE DI PRESSIONE Specifiche: 0-8 BAR Connessione A: NON PREVISTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | non previste (00 = senza) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 3,2 mm |
| Tipologia | riduttore di pressione in linea (tecno-fun, serie 551.12t) |
| Portata | 180 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
