VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 869337

Valvola di non ritorno acqua e aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:869337
Rubix:999180200042968
EAN:3660338230868
VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 869337

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 869337


Pressione min. 0,99 bar
Pressione max. 15 bar
Temperature da -20°C a +110°C

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Pressione massima di esercizio15 bar
Temperatura massima110 °C
Temperatura minima-20 °C
19,76 IVA esclusa
/ Unità
24,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione