Riferimenti
Pneumax:551K.M2
Rubix:999180300024036
Produttore:551KM2

Documenti
Dettagli del prodotto : CARTUCCIA G1/4 MASCHIO 551KM2
CARTUCCIA Specifiche:DIRITTA Attacco:1/4" MASCHIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione | g1/4 maschio |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 6 mm |
| Tipologia | cartuccia diritta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
