VALVES NON RETURN VALVES T55C2800
Valvola di ritegno cilindrica in alluminio serie T55C con filettatura femmina BSP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norgren:T55C2800
Rubix:160000001770505
Produttore:T55C2800

Dettagli del prodotto : VALVES NON RETURN VALVES T55C2800
Valvola di ritegno G1/4
Non-Return,In-Line,T55 Series,G1/4 Thread,Aluminium
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione | g1/4 (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Tipologia | valvola di non ritorno in linea |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione