SCARICO RAPIDO NG6-G1/4 0821002003

Valvola di scarico rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Aventics:0821002003
Rubix:160000001671694
Produttore:0821002003
EAN:3661475850889
SCARICO RAPIDO NG6-G1/4 0821002003
Riepilogo info tecniche
Materialealluminio
Connessioneport 1: g 1/4 (internal thread); port 2: g 1/4 (internal thread); port 3 (exhaust): g 3/8 (internal thread)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SCARICO RAPIDO NG6-G1/4 0821002003


Valvole di scarico rapido, Valvola di scarico rapido
RAPID-EXHAUST VALV NG6-G1/4

Punti di forza

Type of construction: seated valves. Aluminium case, nitrile gaskets (NBR).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio105 g
Materialealluminio
Connessioneport 1: g 1/4 (internal thread); port 2: g 1/4 (internal thread); port 3 (exhaust): g 3/8 (internal thread)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima0 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,22 IVA esclusa
/ Unità
73,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione