Riferimenti
Pneumax:551K.D4
Rubix:999180300024027

Documenti
Dettagli del prodotto : CARTUCCIA TUBO D.4 DIRITTA 551KD4
CARTUCCIA Specifiche:DIRITTA Attacco:TUBO 4
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | tubo 4 |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 4 mm |
| Tipologia | cartuccia diritta ø4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
