547531-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO VBQF-U-G18-E
Valvola di scarico rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VBQF-U-G18-E
Rubix:160000000600731
Produttore:547531
EAN:4052568092832

Documenti
Dettagli del prodotto : 547531-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO VBQF-U-G18-E
Valvola di scarico rapido VBQF-U-G18-E Funzione valvola=Scarico rapido, Attacco pneumatico 1=G1/8, Attacco pneumatico 2=G1/8, Fissaggio=Avvitabile, Portata normale 6 -> 0 bar=1300 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | zinco pressofuso |
|---|---|
| Connessione | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Diametro interno | 5 mm |
| Tipologia | valvola di scarico rapido |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore