00000766-VALVOLA DI RITEGNO AKB01A-01S
Valvole unidirezionali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AKB01A-01S
Rubix:999221025029715
Produttore:00000766
EAN:3618035587686

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile |
|---|---|
| Connessione | rc(pt) 1/8 (female) x r(pt) 1/8 (male) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00000766-VALVOLA DI RITEGNO AKB01A-01S
Valvole unidirezionali
AKB, valvola di controllo con raccordo istantaneo, tipo a impulsi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x24x16 mm |
|---|---|
| Peso | 17 g |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Connessione | rc(pt) 1/8 (female) x r(pt) 1/8 (male) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Tipologia | valvola di ritegno tipo boccola (valvola di non ritorno) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione