Riferimenti
SMC:AKH06B-01S
Rubix:999221025029729
Produttore:00000802
EAN:3618035587310

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nylon/nylon morbido/poliuretano (tubo) |
|---|---|
| Connessione | male thread r(pt) 1/8 (with sealant) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00000802-ARTICOLO AKH06B-01S
Valvole unidirezionali
AKH, valvola di controllo con raccordo istantaneo, connettore maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x27x12 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Materiale | nylon/nylon morbido/poliuretano (tubo) |
| Connessione | male thread r(pt) 1/8 (with sealant) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Tipologia | tipo dritto (akh) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione