VALVOLA DI SCARICO RAPIDO IN LINEA CONN.D.6 551161D6D6XX
RACCORDI FUNZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:5511.61.D6.D6XX
Rubix:999180300023852
Produttore:5511.61.D6.D6XX

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA DI SCARICO RAPIDO IN LINEA CONN.D.6 551161D6D6XX
VALVOLA DI SCARICO RAPIDO Connessione A:DIRITTO D6 Connessione B:DIRITTO D6
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | diritto d6 (ø6) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 6 mm |
| Tipologia | valvola di scarico rapido in linea |
| Portata | 500 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
