00001431-VALVOLA SCARICO RAPIDO AQ240F-06-00
Apparecchiature per il controllo della portata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AQ240F-06-00
Rubix:999180300036733
Produttore:AQ240F-06-00
EAN:3618035569842

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (corpo) |
|---|---|
| Connessione | one-touch fittings for tube o.d. ø6 mm (in/out); exhaust via built-in silencer (exh option 00) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00001431-VALVOLA SCARICO RAPIDO AQ240F-06-00
Apparecchiature per il controllo della portata
AQ*40F, valvola scarico rapido, raccordo istantaneo incorporato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 41x15x12 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Materiale | pbt (corpo) |
| Connessione | one-touch fittings for tube o.d. ø6 mm (in/out); exhaust via built-in silencer (exh option 00) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Diametro interno | 11,6 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione