Riferimenti
Camozzi:1303 6X1/8
Rubix:170000000469443
Produttore:1303 6-1/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado) |
|---|---|
| Connessione | g1/8 (bsp) + tubo ø6 mm |
Dettagli del prodotto : 50-1303-0656 1303 6-1/8
Dado di bloccaggio Camozzi 1303 6-1/8 per tubo Ø6 e filetto BSP G1/8. Idoneo per circuiti a bassa pressione fino a 40 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado) |
|---|---|
| Connessione | g1/8 (bsp) + tubo ø6 mm |
| Pressione massima di esercizio | 40 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro interno | 6 mm |
| Tipologia | dado di bloccaggio (blocking nut) |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore