00051313-ARTICOLO EAK4000-F04

Valvole unidirezionali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:EAK4000-F04
Rubix:999221025035286
Produttore:00051313
EAN:3618036126099
00051313-ARTICOLO EAK4000-F04
Riepilogo info tecniche
Materialelega di alluminio
Connessioneg(pf) 1/2 (port size 04)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00051313-ARTICOLO EAK4000-F04


Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
EAK, valvola di controllo, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x67x36 mm
Peso140 g
Materialelega di alluminio
Connessioneg(pf) 1/2 (port size 04)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione