Riferimenti
Pneumax:551K.D8
Rubix:999180300024029
Produttore:551KD8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone; tecnopolimero; acciaio inox |
|---|---|
| Connessione | tubo ø8 (diritto ø8) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CARTUCCIA TUBO D.8 DIRITTA 551KD8
CARTUCCIA Specifiche:DIRITTA Attacco:TUBO 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone; tecnopolimero; acciaio inox |
|---|---|
| Connessione | tubo ø8 (diritto ø8) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 8 mm |
| Tipologia | cartuccia diritta ø8 (tecnofun) |
| Portata | 1100 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione