151217-VALVOLA DI ASPIRAZIONE ISV-M5
Valvola di Sicurezza per Vuoto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ISV-M5
Rubix:160000000582179
Produttore:151217
EAN:4052568030674

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio altolegato (corpo);bronzo sinterizzato (filtro aria compressa) |
|---|---|
| Connessione | m5 (port 1), m5 (port 2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 151217-VALVOLA DI ASPIRAZIONE ISV-M5
Valvola di aspirazione ISV-M5 Per il mantenimento del vuoto quando, in un gruppo di ventose, una o pi¹ ventose non sono occupate. Taglia=M5, Efficienza dell'impulso di espulsione=8 bar, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio=0 - 0,95 bar, Portata di aspirazione necessaria a -0,5 bar=1 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio altolegato (corpo);bronzo sinterizzato (filtro aria compressa) |
|---|---|
| Connessione | m5 (port 1), m5 (port 2) |
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Diametro interno | 2 mm |
| Tipologia | valvola di sicurezza per vuoto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione