VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 858552
Valvola di non ritorno acqua e aria compressa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858552
Rubix:170000000536867
EAN:3660338136221

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA UNIDIREZIONALE E VALVOLA DI SCARICO RAPIDO 858552
Pressione min. 0,99 bar
Pressione max. 15 bar
Temperature da -20°C a +110°C
Pressione max. 15 bar
Temperature da -20°C a +110°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Temperatura minima | 0 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione