00563393-VALVOLA DI SC ARICO RAPIDO AQ5000-F04

Apparecchiature per il controllo della portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AQ5000-F04
Rubix:999220627041655
Produttore:00563393
EAN:3618035569583
00563393-VALVOLA DI SC ARICO RAPIDO AQ5000-F04

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso
Connessionefiletage g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00563393-VALVOLA DI SC ARICO RAPIDO AQ5000-F04


Apparecchiature per il controllo della portata
•Dimensione porta: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.05 a 1 MPa.

Dimensione: 5000 (3/4 Base - Diaframma)
Filettatura: F (G)
Dimensione porta: 04 [Rc(PT) 1/2]
Opzione: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Peso680 g
Materialealluminio pressofuso
Connessionefiletage g 1/2
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Portata6042 l/min
Paese d'origineJP
45,45 IVA esclusa
/ Unità
55,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione