00000788-ARTICOLO AKH04B-M5

Valvole unidirezionali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AKH04B-M5
Rubix:999221025029723
Produttore:00000788
EAN:3618035587389
00000788-ARTICOLO AKH04B-M5
Riepilogo info tecniche
Materialepbt (corpo)
Connessioneone-touch fitting for ø4 mm tube to m5 x 0,8 male thread
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00000788-ARTICOLO AKH04B-M5


Valvole unidirezionali
AKH, valvola di controllo con raccordo istantaneo, connettore maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x24x9 mm
Peso4 g
Materialepbt (corpo)
Connessioneone-touch fitting for ø4 mm tube to m5 x 0,8 male thread
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Diametro interno9,3 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,47 IVA esclusa
/ Unità
11,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione