Riferimenti
Aventics:0821003028
Rubix:999180700014246
Produttore:0821003028


Riepilogo info tecniche
| Materiale | zinco pressofuso;gomma acrilonitrile butadiene (guarnizione) |
|---|
Dettagli del prodotto : NON-RETURN VALVE G 1/2 0821003028
Valvole antiritorno e valvole di blocco, Serie NR02
NON-RETURN VALVE G 1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | zinco pressofuso;gomma acrilonitrile butadiene (guarnizione) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione