00000794-ARTICOLO AKH06A-M5

Valvole unidirezionali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AKH06A-M5
Rubix:999221025029725
EAN:3618035587327
00000794-ARTICOLO AKH06A-M5

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (corpo)
Connessionem5 x 0,8 (male thread to one-touch fitting)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000794-ARTICOLO AKH06A-M5


Valvole unidirezionali
AKH, valvola di controllo con raccordo istantaneo, connettore maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x26x12 mm
Peso7 g
Materialepbt (corpo)
Connessionem5 x 0,8 (male thread to one-touch fitting)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Diametro interno11,6 mm
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione