VALVOLA UNIDIR.00072354 EAK2000-F02

Valvole unidirezionali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EAK2000-F02
Rubix:999180300036898
Produttore:00072354
EAN:3618036126136
VALVOLA UNIDIR.00072354 EAK2000-F02

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso
Connessionefiletage g 1/4 (g(pf))
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA UNIDIR.00072354 EAK2000-F02


Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
EAK, valvola di controllo, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x50x25 mm
Peso77 g
Materialealluminio pressofuso
Connessionefiletage g 1/4 (g(pf))
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Portata1600 l/min
Paese d'origineJP
22,19 IVA esclusa
/ Unità
27,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione