Riferimenti
Pneumax:551K.F1
Rubix:999180300024030


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef 1022 (tecnopolimero caricato in vetro) |
|---|---|
| Connessione | g1/8' femmina |
Documenti
Dettagli del prodotto : CARTUCCIA G1/8 FEMMINA 551KF1
CARTUCCIA Specifiche:DIRITTA Attacco:1/8" FEMMINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef 1022 (tecnopolimero caricato in vetro) |
|---|---|
| Connessione | g1/8' femmina |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 13,5 mm |
| Tipologia | cartuccia g1/8 femmina (diritta) – raccordo funzione |
| Portata | 600 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione