009200985-CASSETTE 38PZ ESAGONALI 1/2 A/C33 920A/C33

ASSORTIMENTO DI 20 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, 13 A GIRAVITE E 5 ACCESSORI 1/2" IN CASSETTA DI LAMIERA BETA 920A/C33

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:920A/C33
Rubix:160000000005326
Produttore:009200985
EAN:8014230106762
009200985-CASSETTE 38PZ ESAGONALI 1/2 A/C33 920A/C33

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi33
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009200985-CASSETTE 38PZ ESAGONALI 1/2 A/C33 920A/C33


Fornito con cassetta in lamiera
20 chiavi a bussola esagonali 1/2" mod. 920A mis. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm 3 chiavi a bussola a giravite lama piatta 1/2" mod. 920LP mis. 1,2x8-1,6x9-2x12 mm 3 chiavi a bussola a giravite lama Phillips® 1/2" mod. 920PH mis. PH2-PH3-PH4 7 chiavi a bussola maschio esagonale 1/2" mod. 920PE mis. 4-5-6-8-10-12-14 mm 1 prolunga 1/2" mod. 920/21 mis. 125 mm 1 prolunga 1/2" mod. 920/22 mis. 255 mm 1 snodo 1/2" mod. 920/25 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole mod. 920/42 1 cricchetto reversibile 1/2" mod. 920/55

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)420x285x65 mm
Peso7498 g
Numero di elementi33
Quadro di trascinamento1/2 ''
Materialecromata
Paese d'origineIT
€ 361,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore