1/4 HEXAGONAL SOCKETS AND BITS SET - 38 PIECES 895929
RB 38 COMPACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:7362938
Roebuck:895929
Rubix:999230811001742
EAN:3660338482274


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 38 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1/4 HEXAGONAL SOCKETS AND BITS SET - 38 PIECES 895929
TRASPORTABILE: valigetta compatta con 38 pezzi
PER AREE DI ACCESSO DIFFICILE: cricchetto da 1/4" a 72 denti con testa sottile
VERSATILITÀ: foro da 1/4" sul retro del quadro maschio con impugnatura per utilizzarlo come barra di prolunga
COMFORT: impugnature ergonomiche per uso quotidiano
ADATTABILE: numerosi accessori per soddisfare tutte le vostre esigenze
MANIGLIA: facile da selezionare e da estrarre
FACILE DA USARE: bussole in cromo vanadio con zigrinatura per una migliore presa
FACILE APERTURA: funzionamento a scorrimento con una sola mano
ROBUSTO: Resistente custodia gommata
QUALITÀ PROFESSIONALE: testiamo rigorosamente tutti i nostri prodotti ROEBUCK secondo i più alti standard industriali e offriamo una garanzia a vita che copre la riparazione o la sostituzione degli utensili.
PER AREE DI ACCESSO DIFFICILE: cricchetto da 1/4" a 72 denti con testa sottile
VERSATILITÀ: foro da 1/4" sul retro del quadro maschio con impugnatura per utilizzarlo come barra di prolunga
COMFORT: impugnature ergonomiche per uso quotidiano
ADATTABILE: numerosi accessori per soddisfare tutte le vostre esigenze
MANIGLIA: facile da selezionare e da estrarre
FACILE DA USARE: bussole in cromo vanadio con zigrinatura per una migliore presa
FACILE APERTURA: funzionamento a scorrimento con una sola mano
ROBUSTO: Resistente custodia gommata
QUALITÀ PROFESSIONALE: testiamo rigorosamente tutti i nostri prodotti ROEBUCK secondo i più alti standard industriali e offriamo una garanzia a vita che copre la riparazione o la sostituzione degli utensili.
Contenuto del set:
1 cricchetto da 1/4" a 72 denti
1 quadro maschio 1/4” con impugnatura
2 barre di prolunga (50 e 100 mm)
1 giunto universale
1 accoppiatore (da 1/4" dr. a 1/4" esagonale)
10 bussole esagonali (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)
22 punte: PH (1-2-2-3), PZ (1-2-3), Esagonale (3-4-5-6 mm), a intaglio (3-4-5-6 mm), profilo TORX (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
1 cricchetto da 1/4" a 72 denti
1 quadro maschio 1/4” con impugnatura
2 barre di prolunga (50 e 100 mm)
1 giunto universale
1 accoppiatore (da 1/4" dr. a 1/4" esagonale)
10 bussole esagonali (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)
22 punte: PH (1-2-2-3), PZ (1-2-3), Esagonale (3-4-5-6 mm), a intaglio (3-4-5-6 mm), profilo TORX (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
Punti di forza
Tutti gli elementi essenziali per l'avvitamento e il serraggio in una valigetta compatta da portare sempre con sé!
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 38 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Materiale | bussole e accessori: cr-v, finitura opaca, con zigrinatura punte: s2 manici: pp+tpr scatola: abs+tpr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore