SERIE BUSSOLE ATTACCO 1/4 RL.161-6P6

Scatola di bussole e punte metriche a 6 lati da 1/4" - 37 pezzi - RL.161

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:RL.161-6P6
Rubix:999180600062462
EAN:3662424075674
SERIE BUSSOLE ATTACCO 1/4 RL.161-6P6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi37
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SERIE BUSSOLE ATTACCO 1/4 RL.161-6P6


Contiene:- 1 cricchetto 1/4" ad alte prestazioni: RL.161.- 10 bussole metriche a 6 lati 1/4": R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.- 2 prolunghe 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).).- 1 x snodo universale 1/4": R.240A.- 1 x impugnatura per cacciavite 1/4": R.236A.- 1 x portabit da 1/4" con anello di fissaggio standard per bit da 1/4" - 6,35 mm: R.235.- 21 x bit - 1/4" drive - 6,35 mm - L 25 mm:- EP.1T per viti a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.- ED.1T per viti a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.- ES.1T per viti a testa cava: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.- EH.1 per viti ad esagono cavo metrico: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.- EH.1 per viti ad esagono cavo metrico: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. EXR.1 per viti Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.- Fornito con un pannello di pittogrammi per personalizzare la scatola.- Scatola vuota: BP.MBOXS.- Vassoio termoformato S (188 x 105 mm): PL.S15.
SOCKET SET 1/4" 6P MM RL.161 37PC

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi37
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellorl.161
243,28 IVA esclusa
/ Unità
296,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione