1/4' BITS AND SOCKETS SET R.180 23PC R1PICOPB

Set di bussole esagonali da ¼ di pollice

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R1PICOPB
Rubix:999220127016998
EAN:3662424052705
1/4' BITS AND SOCKETS SET R.180 23PC R1PICOPB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi29
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/4' BITS AND SOCKETS SET R.180 23PC R1PICOPB


Il set di bussole esagonali da ¼" comprende:
1 x nottolino da ¼" R.180,
5 x bussole da ¼": R.6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm,
21 x punte - attacco da ¼" - L 25 mm:
- EH.1 per viti ad esagono incassato: 3 - 4 - 5 - 6,
ED.1T per viti con testa a croce Pozidriv®: PZ2,
- EP.1T per viti con testa a croce Phillips®: PH1 - PH2,
ES.1T per viti con intaglio: 4,5 - 6,5 - 8 mm,
XR.1 per viti Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30,
Punta portabussola - ECR.1,
Prolunga 1 x 100 mm - EF.R180,
Scatola vuota: BV.RPE2.

Punti di forza

Cassetta di rilevamento: sicura, resistente e conveniente: consente un inventario istantaneo, una facile tracciabilità, conservazione, protezione e trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)155x210x70 mm
Peso424 g
Numero di elementi29
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellor.180
€ 119,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione