U06060302 606 1/2 EA ASSORTIMENTO BUSSOLE -237 A-
ASSORTIMENTO DI 23 UTENSILI DA 1/2" IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI USAG 606 1/2 EA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:606 1/2 EA
Rubix:170000000004561
Produttore:U06060302
EAN:8001150009426
Dettagli del prodotto : U06060302 606 1/2 EA ASSORTIMENTO BUSSOLE -237 A-
Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
19 chiavi a bussola con bocca esagonale mod. 235 1/2 EN mis. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm 2 prolunghe mod. 236 1/2 mis. 125-250 mm 1 cricchetto reversibile certificato IP51 mod. 237 A 1/2 1 snodo cardanico mod. 241 1/2 1 cassetta in ABS vuota - taglia M mod. 606 M
Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
19 chiavi a bussola con bocca esagonale mod. 235 1/2 EN mis. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm 2 prolunghe mod. 236 1/2 mis. 125-250 mm 1 cricchetto reversibile certificato IP51 mod. 237 A 1/2 1 snodo cardanico mod. 241 1/2 1 cassetta in ABS vuota - taglia M mod. 606 M
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 23 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

