MODULI IN SPUGNA COMPLETI 1/2 23 PZ MODM.S161-36

Zoccolo per moduli in schiuma ½" esagonale metrico - 23 pezzi - MODM.S161-36

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MODM.S161-36
Rubix:170000000120011
EAN:3662424066764
MODULI IN SPUGNA COMPLETI 1/2 23 PZ MODM.S161-36

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi24
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MODULI IN SPUGNA COMPLETI 1/2 23 PZ MODM.S161-36


Compatibile con il sistema di stoccaggio modulare FACOM:
Adatto per CHRONO XL, CHRONO +, JET XL, JET + e BP.MBOX.L.
Contiene:
- 1 x nottolino impermeabile ad alte prestazioni da ½" (S.161B)
- 19 x bussole metriche esagonali da ½": S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 x prolunghe da ½": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
- 1 giunto universale da ½" (S.240A)
Vassoio a L in schiuma (420 x 188 mm): PM.MODS161-3.
Peso: 2,840 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi24
Quadro di trascinamento1/2 ''
Modellomodm.s161-36
212,74 IVA esclusa
/ Unità
259,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione