U02342510 234 1/2 N/S8 SERIE BUSSOLE
Serie di 8 chiavi a bussola per viti con esagono incassato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:234 1/2 N/S8
Rubix:160000000339239
Produttore:U02342510
EAN:8010239142565


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 8 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02342510 234 1/2 N/S8 SERIE BUSSOLE
Fornita con supporti in plastica 559 1/2" e guida in lamiera 559 B/250
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x50x40 mm |
|---|---|
| Peso | 900 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore