ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 3/8' 12PT MM J.161B 20PC J.161-3P12

Mbox ⅜" - 20 pezzi - Cricchetto J.161B - Bussola ⅜" esagonale e accessori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:J.161-3P12
Rubix:999180600062152
EAN:3662424074097
ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 3/8' 12PT MM J.161B 20PC J.161-3P12

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi21
Quadro di trascinamento3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 3/8' 12PT MM J.161B 20PC J.161-3P12


Il set comprende:
- 1 nottolino a testa tonda ⅜" compatto, impermeabile, ad alte prestazioni J.161B
- 15 bussole a 12 punte ⅜": da 7 a 19 mm e 21 mm e 22 mm
Accessori ¼": 1 prolunga da 125 mm + 1 quadrante + 1 maniglia scorrevole
Consegnato con un foglio di adesivi per personalizzare la scatola.
Dimensioni medie della scatola Mbox: 329 x 215 x 59 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi21
Quadro di trascinamento3/8 ''
Modelloj.161-3p12
Materialecromato
€ 250,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione