1/4' SOCKET SET 6PT MM R.161B 37PC R.161-6P6

Cassetta a cricchetto R.161B + bussola esagonale da 1/4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.161-6P6
Rubix:999180600062419
EAN:3662424075667
1/4' SOCKET SET 6PT MM R.161B 37PC R.161-6P6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi40
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/4' SOCKET SET 6PT MM R.161B 37PC R.161-6P6


Dettagli della confezione:
- Nuovo cricchetto impermeabile testa tonda 1/4" R.161B.
10 x bussole esagonali 1/4 inch: R5,5 - 14 mm.
21 x punte: PH1, PH2, PH3, PZ1, P2, PZ3, asole 4,5 - 6,5 - 8, esagono da 3 a 7 mm, Torx da T10 a T40.
2 prolunghe 55 e 100 mm.
1 quadrante universale 1/4".
1 portabit.
Manico 1/4" con impugnatura L 158 mm

Punti di forza

2 volte più resistente: dito brevettato + guarnizione.
10% + compatto.

Meccanismo 2 volte più resistente: nuovo dito brevettato, fabbricazione del dito in tecnologia MIM, meccanismo 72 denti - recupero a 5°.
Migliore accessibilità: la testa è più bassa del 10% rispetto alla vecchia generazione, invertitore a una mano.
Leggerissimo: 78 gr - il cricchetto a testa tonda più leggero sul mercato!
Impugnatura bimateriale: migliore presa per un comfort ottimale, impugnatura resistente ai solventi delle officine più comuni.
Antipolvere industriale - IP51: aumenta la durata del cricchetto.
Foro di aggancio: corpo cromato lucido.

Applicazioni

Perfetto per l'uso in ambienti industriali polverosi.
Schiuma rimovibile per l'uso come cameriera.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi40
Quadro di trascinamento1/4 ''
Modellor.161-6p6
Materialecromato
€ 243,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione