1/4 SOCKET SET 6P 5,5-14MM R2NANOPB

Set di bussole 1/4" esagonali metriche - 5,5-14 - R2NANO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R2NANOPB
Rubix:999220127016999
EAN:3148518344869
1/4 SOCKET SET 6P 5,5-14MM R2NANOPB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''

Dettagli del prodotto : 1/4 SOCKET SET 6P 5,5-14MM R2NANOPB







Set di bussole 1/4" esagonali metriche - 5,5-14 - R2NANO Contiene: - 1 cricchetto 1/4" "Paume de main" - R.161. - 10 bussole 1/4" esagonali metriche: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. - 21 bussole 1/4" serie 1 - L 25 mm: - ED.1


T High Perf' per viti Pozidriv® Phillips: PZ1 - PZ2 - PZ3. - EH.1 standard per viti ad esagono incassato metriche: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0. - EP.1T High Perf' per viti Phillips® Phillips: PH1 - PH2 - PH3. - ES.1T High Perf' per viti con intaglio:



F4,5 - F6,5 - F8,0. - EXR.1 standard per viti Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40. - 1 portabussola da 1/4" - ECR. - 1 giunto universale da 1/4" - R.240A. - 1 portabussola da 1/4" - R.240A.



1 presa portabit da 1/4" con anello di ritegno standard - R.235. - 1 impugnatura corta da 1/4" per cacciavite - R.236C. - 1 prolunga standard da 1/4" L 55 mm - R.209. - 1 prolunga standard da 1/4" L 100 mm - R.210. - Scatola vuota: BV.NANO.

Punti di forza

Compatto: sta in tasca. Resistente: cerniere in metallo.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi38
Quadro di trascinamento1/4 ''
246,68 IVA esclusa
/ Unità
300,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione